417931 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-10-M4-10-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417931
Rubix:160000000526314




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 15 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417931 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-15-10-M4-10-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Diametro | 15 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
| Capacità di carico | 41,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore