415351 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-15-M8-20-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415351
Rubix:160000000526149




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (esecuzione dva.4). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415351 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-15-M8-20-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (esecuzione dva.4). |
| Materiale | gomma naturale nr; acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 76,04 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore