Riferimenti
Rosta:AU 27L
Rubix:160000000482663
Produttore:07 021 003
Dettagli del prodotto : 07021003-SOSPENSIONE OSCILLANTE AU 27 L
Sospensione oscillante
Sospensione oscillante AU 27 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 80 mm |
|---|---|
| Tipologia | sospensione oscillante au |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

