Riferimenti
Rosta:AU 38L
Rubix:160000000482665
Produttore:07 021 004
Dettagli del prodotto : 07021004-SOSPENSIONE OSCILLANTE AU 38 L
Sospensione oscillante
Sospensione oscillante AU 38 L
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza | 100 mm |
|---|---|
| Tipologia | sospensione oscillante au |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

