415211 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-10-10-M4-10-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415211
Rubix:160000000526135




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 10 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415211 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-10-10-M4-10-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro | 10 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 5,51 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore