412761 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-17-M6-18-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DVA.4-25-17-M6-18-55
Rubix:160000000525017
Produttore:412761
EAN:8055007100835




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 17 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e piastra base in acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412761 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-17-M6-18-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e piastra base in acciaio zincato |
| Materiale | gomma naturale nr nera (corpo antivibrante) e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 78,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore