412971 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-40-M12-37-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:412971
Rubix:160000000525037




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4-75-40-m12-37-55) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412971 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-40-M12-37-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 310 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4-75-40-m12-37-55) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 681 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione