Riferimenti
Miros (Gapi):14V880H2
Rubix:999190900046123
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V880H2
SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO FEMMINA -MF- Filetto:M12 Diametro:75 mm Altezza Gomma:50 mm Lunghezza Vite:37 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Tipologia | maschio femmina -mf- |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

