415201 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-8-8-M3-6-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415201
Rubix:160000000526134




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 8 mm |
|---|---|
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415201 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-8-8-M3-6-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro | 8 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale nr (colore nero) + acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 3,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore