415421 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-30-M8-23-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415421
Rubix:160000000526156




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e acciaio, piastra base in acciaio (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415421 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-30-M8-23-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e acciaio, piastra base in acciaio (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale (nr) corpo antivibrante, colore nero; prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 116,2 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione