414441 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-30-M8-20-40
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:414441
Rubix:160000000526086




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato dva.2 (foro cieco filettato e prigioniero filettato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 414441 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-30-M8-20-40
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato dva.2 (foro cieco filettato e prigioniero filettato) |
| Materiale | gomma naturale nr (corpo antivibrante nero) e acciaio zincato lucido (piastra base dva.2) |
| Capacità di carico | 51 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Frequenza propria | 50 Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore