417981 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417981
Rubix:160000000526319




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) per dva.4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417981 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) per dva.4 |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) |
| Capacità di carico | 71,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione