410621 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.7-35-40-SST-M8-55
DVA.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410621
Rubix:160000000526034




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 35 mm |
|---|---|
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante con foro cieco filettato, gomma naturale nr e piastra base in acciaio inox (dva.7-sst) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410621 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.7-35-40-SST-M8-55
Antivibrante foro cieco filettato
Antivibrante foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Diametro | 35 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante con foro cieco filettato, gomma naturale nr e piastra base in acciaio inox (dva.7-sst) |
| Materiale | gomma naturale nr + acciaio inox aisi 304 (piastra base) |
| Capacità di carico | 30,6 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione