418101 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-70

DVA.4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:418101
Rubix:160000000526331
418101 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-70

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Altezza20 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr e piastra base in acciaio zincato lucido, con prigioniero filettato (dva.4-40-20-m8-23-70)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 418101 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-20-M8-23-70


Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso55 g
Diametro40 mm
Altezza20 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr e piastra base in acciaio zincato lucido, con prigioniero filettato (dva.4-40-20-m8-23-70)
Materialegomma naturale nr (nera) + acciaio zincato lucido (piastra base).
Capacità di carico484,2 kg
Temperatura massima80 °C
€ 1,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore