412766 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-20-M6-18-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DVA.4-25-20-M6-18-55
Rubix:160000000525018
Produttore:412766
EAN:8055007100842




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412766 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-20-M6-18-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) |
| Materiale | gomma naturale nr (corpo antivibrante) e acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
| Capacità di carico | 59,3 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore