411471 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-75-25-M12-37-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:411471
Rubix:160000000524936




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 411471 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-75-25-M12-37-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 345 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1) |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 1322,1 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione