418221 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-40-M12-37-70

DVA.4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:418221
Rubix:160000000526343
418221 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-40-M12-37-70

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Altezza40 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (dva.4)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 418221 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-40-M12-37-70


Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso310 g
Diametro75 mm
Altezza40 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (dva.4)
Materialegomma naturale nr e acciaio zincato (piastra base in acciaio)
Capacità di carico934,8 kg
Temperatura massima80 °C
7,33 IVA esclusa
/ Unità
8,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione