416571 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-20-15-M6-18-70
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:416571
Rubix:160000000526221




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio zincato lucido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 416571 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-20-15-M6-18-70
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio zincato lucido) |
| Materiale | corpo antivibrante in gomma naturale nr; piastra base in acciaio zincato lucido; prigionieri/stud filettati |
| Capacità di carico | 106,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore