Riferimenti
Miros (Gapi):14V806H2
Rubix:999190900046121
Documenti
Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V806H2
SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO FEMMINA -MF- Filetto:M10 Diametro:50 mm Altezza Gomma:30 mm Lunghezza Vite:25 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Tipologia | maschio femmina -mf- |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,13 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 31,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

