410345 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-30-20-SST-M8-20-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410345
Rubix:160000000525974




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410345 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-30-20-SST-M8-20-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst). |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 (piastra base). |
| Capacità di carico | 103,4 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore