415811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-30-20-M8-40
DVA.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415811
Rubix:160000000526182




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio zincato lucido, piastra base dva.5, foro cieco filettato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415811 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-30-20-M8-40
Antivibrante con foro cieco filettato
Antivibrante con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 27 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio zincato lucido, piastra base dva.5, foro cieco filettato |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 57,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione