415281 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415281
Rubix:160000000526142




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) dva.4-20-15-m6-18-40 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415281 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-15-M6-18-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) dva.4-20-15-m6-18-40 |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base in acciaio) |
| Capacità di carico | 29,46 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore