413961 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-30-30-M8-20-40
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413961
Rubix:160000000526053




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413961 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-30-30-M8-20-40
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 57 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio) |
| Materiale | gomma naturale nr (nera) e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 51 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore