410027 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-20-30-SST-M6-18-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410027
Rubix:160000001460416




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigionieri filettati e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1-sst) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410027 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-20-30-SST-M6-18-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigionieri filettati e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1-sst) |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio inox aisi 304 (prigionieri filettati e piastra base) |
| Capacità di carico | 42,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione