418141 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-50-20-M10-28-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418141
Rubix:160000000526335




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418141 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-50-20-M10-28-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 760 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore