418121 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-30-M8-23-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418121
Rubix:160000000526333




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 40 mm |
|---|---|
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido con prigioniero filettato (dva.4-40-30-m8-23-70) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418121 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-40-30-M8-23-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 73 g |
|---|---|
| Diametro | 40 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido con prigioniero filettato (dva.4-40-30-m8-23-70) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 288,5 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore