ANTIVIBRANTE 14V888H2

SUPPORTI ANTIVIBRANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):14V888H2
Rubix:999190900046124
ANTIVIBRANTE 14V888H2

Riepilogo info tecniche

Diametro100 mm
Tipologiamaschio femmina -mf-

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V888H2


SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO FEMMINA -MF- Filetto:M16 Diametro:100 mm Altezza Gomma:40 mm Lunghezza Vite:45 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro100 mm
Tipologiamaschio femmina -mf-
11,61 IVA esclusa
/ Unità
14,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore