417121 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-15-M8-20-70
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:417121
Rubix:160000000526261




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2 con foro cieco filettato e prigioniero filettato (piastra base in acciaio zincato lucido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 417121 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-30-15-M8-20-70
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 41 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2 con foro cieco filettato e prigioniero filettato (piastra base in acciaio zincato lucido) |
| Materiale | gomma naturale (nr) + acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 275,23 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione