412961 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-25-M12-37-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:412961
Rubix:160000000525036




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido, prigioniero filettato; tipologia dva.4 (durezza 55 shore a ±5) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412961 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-75-25-M12-37-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 223 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido, prigioniero filettato; tipologia dva.4 (durezza 55 shore a ±5) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (piastra base) |
| Capacità di carico | 985 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore