ANTIVIBRANTE 14V746H2

SUPPORTI ANTIVIBRANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):14V746H2
Rubix:999190900046119
ANTIVIBRANTE 14V746H2

Riepilogo info tecniche

Diametro40 mm
Tipologiamaschio femmina -mf-

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V746H2


SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO FEMMINA -MF- Filetto:M8 Diametro:40 mm Altezza Gomma:30 mm Lunghezza Vite:23 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro40 mm
Tipologiamaschio femmina -mf-
1,84 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore