413891 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-20-25-M6-18-40
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413891
Rubix:160000000526046




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413891 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-20-25-M6-18-40
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1) |
| Materiale | gomma naturale nr (nero) + acciaio zincato lucido (piastra base), prigionieri filettati; durezza 40 shore a (±5) |
| Capacità di carico | 26,9 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione