415371 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-20-M8-20-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415371
Rubix:160000000526151




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415371 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-20-M8-20-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale nr; acciaio zincato lucido; prigioniero filettato |
| Capacità di carico | 57,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore