410033 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-25-20-SST-M6-18-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410033
Rubix:160000000525871




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigionieri filettati e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410033 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-25-20-SST-M6-18-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigionieri filettati e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio inox aisi 304 (piastra base e prigionieri) |
| Capacità di carico | 63,2 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione