410341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-30-15-SST-M8-20-55

DVA.4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:410341
Rubix:160000000525972
410341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-30-15-SST-M8-20-55

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Altezza15 mm
Tipologiaantivibrante con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 410341 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.4-30-15-SST-M8-20-55


Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Diametro30 mm
Altezza15 mm
Tipologiaantivibrante con prigioniero filettato e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.4-sst)
Materialegomma naturale nr (corpo) e acciaio inox aisi 304 (prigioniero e piastra base)
Capacità di carico104,3 kg
Temperatura massima80 °C
3,14 IVA esclusa
/ Unità
3,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore