414401 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-25-20-M6-18-40
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:414401
Rubix:160000000526082




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 6 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2 in gomma naturale (nr) e acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 414401 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-25-20-M6-18-40
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2 in gomma naturale (nr) e acciaio zincato |
| Materiale | gomma naturale (nr) + acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 39,86 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore