413651 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.7-50-68-M10-55
DVA.7
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413651
Rubix:160000000525084




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 68 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e acciaio, boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio (serie dva.7) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413651 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.7-50-68-M10-55
Antivibrante foro cieco filettato
Antivibrante foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 120 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma (nr) e acciaio, boccola con foro cieco filettato e piastra base in acciaio (serie dva.7) |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio (piastra base zincata/piastra base in acciaio) |
| Capacità di carico | 90,7 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Frequenza propria | 3,9 Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore