411301 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-30-20-M8-20-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DVA.1-30-20-M8-20-55
Rubix:160000000524923
Produttore:411301
EAN:8055007099719




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 30 mm |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigionieri filettati e piastra base in acciaio zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 411301 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-30-20-M8-20-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Diametro | 30 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) con prigionieri filettati e piastra base in acciaio zincato |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 108,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore