410085 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-75-55-SST-M12-37-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:410085
Rubix:160000000525890




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 55 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1-sst), con prigionieri filettati |
Documenti
Dettagli del prodotto : 410085 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO INOX DVA.1-75-55-SST-M12-37-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 515 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 55 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e piastra base in acciaio inox aisi 304 (dva.1-sst), con prigionieri filettati |
| Materiale | gomma naturale (nr); acciaio inox aisi 304 |
| Capacità di carico | 765,81 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore