413441 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-61-M8-28-55
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413441
Rubix:160000000525077




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 61 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio con piastra base in acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413441 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-61-M8-28-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 114 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 61 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale (nr) e acciaio con piastra base in acciaio |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato (piastra base in acciaio) |
| Capacità di carico | 61,2 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Frequenza propria | 4,02 Hz |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione