ANTIVIBRANTE 14V331H2

SUPPORTI ANTIVIBRANTI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):14V331H2
Rubix:999190900046111
ANTIVIBRANTE 14V331H2

Riepilogo info tecniche

Diametro75 mm
Tipologiamaschio maschio -mm-

Documenti

Dettagli del prodotto : ANTIVIBRANTE 14V331H2


SUPPORTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA Tipologia:MASCHIO MASCHIO -MM- Filetto:M12 Diametro:75 mm Altezza Gomma:40 mm Lunghezza Vite:37 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro75 mm
Tipologiamaschio maschio -mm-
5,19 IVA esclusa
/ Unità
6,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore