411261 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-25-25-M6-18-55
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DVA.1-25-25-M6-18-55
Rubix:160000000524920
Produttore:411261
EAN:8055007099689




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma gomma e acciaio o acciaio inox piastra base in acciaio dva |
Documenti
Dettagli del prodotto : 411261 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-25-25-M6-18-55
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma gomma e acciaio o acciaio inox piastra base in acciaio dva |
| Materiale | antivibrante con prigionieri filettati e piastra base in acciaio zincato lucido, corpo antivibrante in gomma naturale nr (colore nero), durezza 55 shore a ±5 |
| Capacità di carico | 53,9 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore