415271 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-10-M6-18-40
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:415271
Rubix:160000000526141




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (dva.4) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 415271 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-20-10-M6-18-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio (dva.4) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
| Capacità di carico | 39,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore