416137 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-50-M10-28-40
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:416137
Rubix:160000001460565




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Altezza | 50 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 416137 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-50-50-M10-28-40
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 110 g |
|---|---|
| Diametro | 50 mm |
| Altezza | 50 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
| Materiale | gomma naturale nr (nero) + acciaio zincato lucido (piastra base e prigioniero filettato) |
| Capacità di carico | 49,03 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore