413481 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-75-89-M12-37-55
DVA.6
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:413481
Rubix:160000001460515




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 89 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.6 con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (gomma naturale nr, durezza 55 shore a) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 413481 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.6-75-89-M12-37-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 373 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 89 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.6 con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato (gomma naturale nr, durezza 55 shore a) |
| Materiale | gomma naturale (nr) e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 171,3 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore