412936 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-60-40-M10-28-55
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:412936
Rubix:160000000525033




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 60 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio zincato lucido) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 412936 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-60-40-M10-28-55
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Diametro | 60 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio (piastra base in acciaio zincato lucido) |
| Materiale | gomma naturale nr (nero); acciaio zincato lucido (piastra base e prigioniero filettato) |
| Capacità di carico | 360,9 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione