416791 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-75-40-M12-37-70
DVA.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:416791
Rubix:160000000526243




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigionieri filettati e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1). |
Documenti
Dettagli del prodotto : 416791 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.1-75-40-M12-37-70
Antivibrante con prigionieri filettati
Antivibrante con prigionieri filettati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 410 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr con prigionieri filettati e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.1). |
| Materiale | gomma naturale nr nera; piastra base in acciaio zincato lucido. |
| Capacità di carico | 1568,3 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione