418011 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-15-M6-18-70
DVA.4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418011
Rubix:160000000526322




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 25 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio; prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (variante dva.4, durezza 70 shore a) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418011 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-25-15-M6-18-70
Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro | 25 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio; prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (variante dva.4, durezza 70 shore a) |
| Materiale | gomma naturale nr + acciaio zincato lucido (prigioniero filettato e piastra base) |
| Capacità di carico | 165,85 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione