414561 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-75-25-M12-37-40
Elementi antivibranti DVA.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:414561
Rubix:160000000526098




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 75 mm |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2: boccola con foro cieco filettato, prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : 414561 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX DVA.2-75-25-M12-37-40
Gli elementi antivibranti sono stati progettati per smorzare le vibrazioni, gli urti o il rumore generati da parti in movimento o masse vibranti non bilanciate di macchine operatrici.
Specifiche principali: Prigioniero filettato e boccola acciaio zincato lucido, foro cieco filettato.
Antivibrante con foro cieco filettato e prigioniero filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 321 g |
|---|---|
| Diametro | 75 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Tipologia | antivibrante dva.2: boccola con foro cieco filettato, prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido |
| Materiale | gomma naturale nr; acciaio zincato lucido |
| Capacità di carico | 627,1 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione