415391 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-40

DVA.4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:415391
Rubix:160000000526153
415391 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-40

Riepilogo info tecniche

Diametro30 mm
Altezza30 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4-30-30-m8-20-40)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 415391 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.4-30-30-M8-20-40


Antivibrante con prigioniero filettato
Antivibrante con prigioniero filettato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso43 g
Diametro30 mm
Altezza30 mm
Tipologiaantivibrante in gomma naturale nr con prigioniero filettato e piastra base in acciaio zincato lucido (dva.4-30-30-m8-20-40)
Materialegomma naturale nr e acciaio zincato lucido (acciaio base)
Capacità di carico61,3 kg
Temperatura massima80 °C
1,55 IVA esclusa
/ Unità
1,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione