418431 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-20-15-M6-70
DVA.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:418431
Rubix:160000000526351




Riepilogo info tecniche
| Diametro | 20 mm |
|---|---|
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio piastra base (dva.5-20-15-m6-70) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 418431 - ANTIVIBRANTE IN GOMMA GOMMA E ACCIAIO O ACCIAIO INOX PIASTRA BASE IN ACCIAIO DVA.5-20-15-M6-70
Antivibrante con foro cieco filettato
Antivibrante con foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10 g |
|---|---|
| Diametro | 20 mm |
| Altezza | 15 mm |
| Tipologia | antivibrante in gomma naturale nr e acciaio piastra base (dva.5-20-15-m6-70) |
| Materiale | gomma naturale nr e acciaio zincato (piastra base) |
| Capacità di carico | 71,8 kg |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione